text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground


Položka č. 4Z793856
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 10
Rozteč závitov (mm) 0.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 10
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 4Z793856
EAN 4007140024329
UBB 500582286729
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 232030/RUKO
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.