Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
0X568249
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0X568249
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Ruko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0X568249
EAN
4007140024374
UBB
500573898896
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
232100/RUKO