text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko jadrový vrták 16 x 30 mm


Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals.For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313 or a weldon direct shank suc

Položka č. 5N077482
Menovitá veľkosť (mm) 16
Pracovná hĺbka (mm) 30
Značka Ruko
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitá veľkosť (mm) 16
Pracovná hĺbka (mm) 30
Značka Ruko

Popis

Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals.For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313 or a weldon direct shank such as the RUKO magnetic-stand A10 drill.

Čísla materiálu

Položka č. 5N077482
EAN 4007140056238
UBB 500640267307
UNSPSC 20102007
Číslo materiálu výrobcu 108216
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.