text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko jadrový vrták 15 x 55 mm


Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Položka č. 2R076289
Menovitá veľkosť (mm) 15
Systém uchytenia Iné
Systém držania veľkosti Iné
Pracovná hĺbka (mm) 55
Značka Ruko
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitá veľkosť (mm) 15
Systém uchytenia Iné
Systém držania veľkosti Iné
Pracovná hĺbka (mm) 55
Značka Ruko
HS kód 82075050

Popis

Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Čísla materiálu

Položka č. 2R076289
EAN 4007140063571
UBB 500640275714
UNSPSC 20102007
Číslo materiálu výrobcu 108515
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.