text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hĺbenie krížových otvorov 5-10 mm 90 stupňov HSS-Co5


Peeling cut. Chip removal through the slot prevents chips from clogging the workpiece. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Applicable for steel, cast iron, non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speeds. Countersink with a blade not recommended for full countersinking.

Položka č. F6375.101.302
Dĺžka (m) 48
Rezný materiál HSS-E
Smer rezania Pravý
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 5 - 10
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 48
Rezný materiál HSS-E
Smer rezania Pravý
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 5 - 10
Značka Ruko
Váha kusu (g) 14
HS kód 8207703100
Type Countersink

Popis

Peeling cut. Chip removal through the slot prevents chips from clogging the workpiece. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Applicable for steel, cast iron, non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speeds. Countersink with a blade not recommended for full countersinking.

Čísla materiálu

Položka č. F6375.101.302
EAN 4007140003799
UBB 240203143732
UNSPSC 20102007
Číslo materiálu výrobcu 102302E
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.