text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Dierovacia píla 43 MM


The RUKO tungsten-carbide-tipped hole saws can be used in hand and pillar drills. When employing pillar drills, use manual advance only. Suitable for high chrome alloyed steels such as V2A and V4A (up to 2.0 mm), steel and cast steel, non-ferrous and lightweight metals, plastics, reinforced fabrics, plasterboard and lightweight boards, wood processing u

Položka č. F6455.430.001
Priemer 43
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 43
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre sadrokartónové dosky Áno
Vhodné pre drevo Áno
Značka Ruko
Váha kusu (g) 91
Type Hole Saw

Popis

The RUKO tungsten-carbide-tipped hole saws can be used in hand and pillar drills. When employing pillar drills, use manual advance only. Suitable for high chrome alloyed steels such as V2A and V4A (up to 2.0 mm), steel and cast steel, non-ferrous and lightweight metals, plastics, reinforced fabrics, plasterboard and lightweight boards, wood processing up to max. 4.0 mm.

Čísla materiálu

Položka č. F6455.430.001
EAN 4007140006141
UBB 240140171986
UNSPSC 27112826
Číslo materiálu výrobcu 105043
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.