text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Dierovacia píla 24 MM


Vykružovací pily z tvrdokovu pro řezání plochých materiálů. RUKO vykružovací pily s tvrdokovovými břity jsou použitelné na ručních i sloupových vrtačkách. Prosíme, abyste na sloupových vrtačkách používali pouze ruční posuv. Vhodné na oceli vysoce legované chromem, např. V2A - V4 A (do 2,0 mm), oceli, ocelolitinu, barevné a lehké kovy, plasty, armované d

Položka č. F6455.240.001
Priemer 24
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 24
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre sadrokartónové dosky Áno
Vhodné pre drevo Áno
Značka Ruko

Popis

Vykružovací pily z tvrdokovu pro řezání plochých materiálů. RUKO vykružovací pily s tvrdokovovými břity jsou použitelné na ručních i sloupových vrtačkách. Prosíme, abyste na sloupových vrtačkách používali pouze ruční posuv. Vhodné na oceli vysoce legované chromem, např. V2A - V4 A (do 2,0 mm), oceli, ocelolitinu, barevné a lehké kovy, plasty, armované desky, sádrové a lehké stavební panely, na práce se dřevem.

Čísla materiálu

Položka č. F6455.240.001
EAN 4007140005953
UBB 240140170731
UNSPSC 27112826
Číslo materiálu výrobcu 105024
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.