Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
F6380.150.090
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
Ruko Counterbore DIN 373 M8 stredná trieda pre priechodné otvory HSS lesklý počet fréz 3
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
F6380.150.090
Priemer šachty (mm)
12.5
Dĺžka (mm)
100
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
180
Priemer záhlbníka (mm)
8 - 8
Značka
Ruko
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
12.5
Dĺžka (mm)
100
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
180
Priemer záhlbníka (mm)
8 - 8
Značka
Ruko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
F6380.150.090
EAN
4007140004390
UBB
240203324092
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
102412