Magnetické vŕtačky
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
Vŕtačky
Magnetické vŕtačky
0P452489
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
Ruko Core drill machine 010A 1100W
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
0P452489
Šírka
80
Výška
580
Napätie (V)
240
Dĺžka
160
Menovitá spotreba energie (W)
1100
Hmotnosť stroja (kg)
10.5
Max. priemer jadrového vrtáka na sucho do betónu (mm)
35
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
80
Výška
580
Napätie (V)
240
Dĺžka
160
Menovitá spotreba energie (W)
1100
Hmotnosť stroja (kg)
10.5
Max. priemer jadrového vrtáka na sucho do betónu (mm)
35
Max. priemer jadrového vrtáka za sucha v murive (mm)
35
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
700 - 700
Značka
Ruko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0P452489
EAN
4007140371904
UBB
500674198824
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
108010A