text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Valcový vrták kužeľový DIN 345 N HSS Co 20,0 MM


Položka č. 7J942993
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Kužeľová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 140
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 238
Priemer vrtáka (mm) 20
Systém uchytenia Kužeľová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 140
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Kužeľ Morse
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 7J942993
EAN 4007140123060
UBB 500512786335
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 204200E
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.