text.skipToContent text.skipToNavigation

Rubber cable 230 V 3x1.5mm² 50m H07RN-F red WEINGÄRTNER


Gumový kábel - 50 m - navinutý ako krúžok - vo fóliovom vrecku - testovaný podľa VDE 0285-525-2-21

Položka č. 9U125606
Menovitý prierez vodiča 1.5
Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Iné
Dĺžka (mm) 50
Farebný vonkajší plášť Red
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitý prierez vodiča 1.5
Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Iné
Dĺžka (mm) 50
Farebný vonkajší plášť Red
Materiál vonkajšieho plášťa Guma
Špirálový kábel Nie
Menovité napätie (V) 230-230
S prepínačom kábla Nie
S ochranným vodičom Áno
Systém prípojok orientovaný na systém Nie
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404 Nie
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť Žiadne

Popis

Gumový kábel - 50 m - navinutý ako krúžok - vo fóliovom vrecku - testovaný podľa VDE 0285-525-2-21

Čísla materiálu

Položka č. 9U125606
EAN 4023386110039
UBB 500729845999
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 11003
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.