Rozbočovače
Všetky kategórie
Brands
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
Predlžovacie káble a bubny
Rozbočovače
9P921690
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
Rubber cable 230 V 3x1.5mm² 50m H07RN-F black WEINGÄRTNER
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Gumový kábel - 50 m - navinutý ako kruh - vo fóliovom vrecku - testovaný podľa VDE 0285-525-2-21
Celý popis
Položka č.
9P921690
Menovitý prierez vodiča
1.5
Pripojenie 1
Iné
Pripojenie 2
Iné
Dĺžka (mm)
50
Farebný vonkajší plášť
čierna
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prierez vodiča
1.5
Pripojenie 1
Iné
Pripojenie 2
Iné
Dĺžka (mm)
50
Farebný vonkajší plášť
čierna
Materiál vonkajšieho plášťa
Guma
Špirálový kábel
Nie
Menovité napätie (V)
230-230
S prepínačom kábla
Nie
S ochranným vodičom
Áno
Systém prípojok orientovaný na systém
Nie
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404
Nie
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda
Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu
Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice
Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť
Žiadne
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Gumový kábel - 50 m - navinutý ako kruh - vo fóliovom vrecku - testovaný podľa VDE 0285-525-2-21
Čísla materiálu
Položka č.
9P921690
EAN
4023386110046
UBB
500729833771
UNSPSC
26121536
Číslo materiálu výrobcu
11004