text.skipToContent text.skipToNavigation

Ručný pilník Bahco 100 1-100-12-2-0


Na pilovanie rovných plôch ostrých hrán a okrajov, ako aj na odihľovanie. Vhodný na pilovanie vysokolegovaných nástrojových ocelí, vhodný aj na ostrenie hrubého náradia. Vysoký úber. Tvar: s rovnobežnými hranami a plochami. Plochy s krížovým sekom, jedna hrana hladká, druhá s jednoduchým sekom. Sek: 1 = Polohrubý, 2 = Stredný, 3 = Jemný

Položka č. S5300.002.300
Tvar Plochý pilník
Dĺžka čepele (mm) 300
Šírka čepele (mm) 30
Výška čepele (mm) 6
Tvar rezu Dvojitý rez
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar Plochý pilník
Dĺžka čepele (mm) 300
Šírka čepele (mm) 30
Výška čepele (mm) 6
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 2
Značka Bahco
Váha kusu (g) 380
Type Engineering Flat Hand File

Čísla materiálu

Položka č. S5300.002.300
EAN 7311518019136
UBB 400135024695
UNSPSC 27111900
Číslo materiálu výrobcu 1-100-12-2-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.