text.skipToContent text.skipToNavigation

Ručný pilník Bahco 100 1-100-12-1-0


Na pilovanie rovných plôch ostrých hrán a okrajov, ako aj na odihľovanie. Vhodný na pilovanie vysokolegovaných nástrojových ocelí, vhodný aj na ostrenie hrubého náradia. Vysoký úber. Tvar: s rovnobežnými hranami a plochami. Plochy s krížovým sekom, jedna hrana hladká, druhá s jednoduchým sekom. Sek: 1 = Polohrubý, 2 = Stredný, 3 = Jemný

Artikelnummer S5300.001.300
Tvar Plochý pilník
Celková dĺžka (mm) 300
Dĺžka čepele (mm) 300
Šírka čepele (mm) 30
Výška čepele (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Tvar Plochý pilník
Celková dĺžka (mm) 300
Dĺžka čepele (mm) 300
Šírka čepele (mm) 30
Výška čepele (mm) 6
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 1
Značka Bahco
Váha kusu (g) 370
Type Engineering Flat Hand File

Artikelnummers

Artikelnummer S5300.001.300
EAN 7311518019129
UBB 400135024026
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-100-12-1-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.