text.skipToContent text.skipToNavigation

Ručné pružinové zvierky Bessey EZS11 EZS11-4SET


Upínacia sila do 2 700 N. Prestavba na rozprestieranie - bez použitia náradia s EZM, EZL, EZXL vďaka jednoduchému uvoľňovaciemu mechanizmu po stlačení tlačidla na hornej časti. Ergonomicky tvarovaná 2-zložková plastová rukoväť s pumpičkovým mechanizmom a integrovanou uvoľňovacou pákou za lištou. Ochranné krytky s krížovým hranolom na hornej časti na bez

Položka č. 7F994566
Rozsah upínania (mm) 110 - 110
Dĺžka čeľustí (mm) 40
Ovládanie jednou rukou Áno
Značka Bessey
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 110 - 110
Dĺžka čeľustí (mm) 40
Ovládanie jednou rukou Áno
Značka Bessey

Popis

Upínacia sila do 2 700 N. Prestavba na rozprestieranie - bez použitia náradia s EZM, EZL, EZXL vďaka jednoduchému uvoľňovaciemu mechanizmu po stlačení tlačidla na hornej časti. Ergonomicky tvarovaná 2-zložková plastová rukoväť s pumpičkovým mechanizmom a integrovanou uvoľňovacou pákou za lištou. Ochranné krytky s krížovým hranolom na hornej časti na bezpečné uchytenie okrúhlych, špicatých a hranatých dielov. Ovládanie jednou rukou s malou potrebou námahy. V kartónovom závesnom balení

Čísla materiálu

Položka č. 7F994566
EAN 4008158041117
UBB 500713552395
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu EZS11-4SET
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.