text.skipToContent text.skipToNavigation

Ručná píla Bahco 2700 2700-600


Ručná píla vyrobená podľa vedeckého procesu ERGO™. Ergonomický výrobok, ktorý perfektne sedi v ruke. Ručná píla na pílenie stredne hrubých a ťažko opracovateľných materiálov. Jedinečné XT - ozubenie a kalené hroty zubov pre dlhodobé udržanie ostrosti. Hrubší list pre zvýšenie presnosti a stability. So zníženým trením a ochrannou vrstvou proti korózii. Skrutkovaná 2-zložková rukoväť môže byť použitá pri 45° a 90° rezaní.  

Položka č. S5202.700.609
Dizajn Čepeľová píla
Typ Roztrhávacia píla
Dĺžka pílového listu (mm) 600
Počet zubov na palec 8
Vhodné pre drevo Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Čepeľová píla
Typ Roztrhávacia píla
Dĺžka pílového listu (mm) 600
Počet zubov na palec 8
Vhodné pre drevo Áno
Značka Bahco
Váha kusu (g) 530
Model ERGO Superior
Type Hand Saw

Čísla materiálu

Položka č. S5202.700.609
EAN 7311518191665
UBB 400140831548
UNSPSC 27111508
Číslo materiálu výrobcu 2700-24-XT7-HP
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.