text.skipToContent text.skipToNavigation

Rozšírenie Gedore 1990-10


S poistnou skrutkou na uchytenie nástrčných kľúčov, izolácia VDE do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool, Nevhodné na použitie s VDE IN 19, 16 - 18 mm izolačný presah, 16 - 18 mm izolačný presah

Položka č. G3115.001.775
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Testované podľa ISO 3316 Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Testované podľa ISO 3316 Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 400
HS kód 8466103800
Type VDE Extension Bar

Popis

S poistnou skrutkou na uchytenie nástrčných kľúčov, izolácia VDE do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool, Nevhodné na použitie s VDE IN 19, 16 - 18 mm izolačný presah, 16 - 18 mm izolačný presah

Čísla materiálu

Položka č. G3115.001.775
EAN 4010886612415
UBB 203122629165
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6124130
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.