Príslušenstvo
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Príslušenstvo
DO6862150ACT
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
Rozšírenie akcie DO6862150
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
DO6862150 - Extension bar 3/8" x 150 ball type
Celý popis
Položka č.
DO6862150ACT
Dĺžka (mm)
150
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
9.525
Štvorhranná tyč
10 mm (3/8 palca)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
150
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
9.525
Štvorhranná tyč
10 mm (3/8 palca)
Testované podľa ISO 3316
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Action
Váha kusu (g)
154.35
Type
Extension Bar with Ball Retainer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DO6862150 - Extension bar 3/8" x 150 ball type
Čísla materiálu
Položka č.
DO6862150ACT
EAN
8717981112203
UBB
500618961683
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
DO6862150