text.skipToContent text.skipToNavigation

Round brush dm 80 mm shank 6 mm wire thick. 0.3 mm steel 19 mm 15000 min-¹ LESSMANN


Položka č. 4V331162
Dizajn Hlavica kefy
Max. počet otáčok (1/min) 15000
Materiál Oceľ
Priemer kefy (mm) 80
Značka Lessmann
Type 418163
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Hlavica kefy
Max. počet otáčok (1/min) 15000
Materiál Oceľ
Priemer kefy (mm) 80
Značka Lessmann
Type 418163

Čísla materiálu

Položka č. 4V331162
EAN 4017359007204
UBB 500582239470
UNSPSC 31171805
Číslo materiálu výrobcu 4000844910
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.