text.skipToContent text.skipToNavigation

Round brush dm 60 mm shank 6 mm wire thick. 0.3 mm steel 18 mm 15000 min-¹ LESSMANN


Položka č. 3C373406
Dizajn Hlavica kefy
Max. počet otáčok (1/min) 15000
Materiál Oceľ
Priemer kefy (mm) 60
Značka Lessmann
HS kód 96035000
Type 416163
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Hlavica kefy
Max. počet otáčok (1/min) 15000
Materiál Oceľ
Priemer kefy (mm) 60
Značka Lessmann
HS kód 96035000
Type 416163

Čísla materiálu

Položka č. 3C373406
EAN 4017359007143
UBB 500581661120
UNSPSC 31171805
Číslo materiálu výrobcu 4000844904
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.