text.skipToContent text.skipToNavigation

Round brush dm 40 mm shank 6 mm wire thick. 0.2 mm stainless steel 9 mm LESSMANN


Položka č. 3W673335
Dizajn Hlavica kefy
Max. počet otáčok (1/min) 18000
Materiál Nerezoceľ
Priemer kefy (mm) 40
Značka Lessmann
Type 414342
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Hlavica kefy
Max. počet otáčok (1/min) 18000
Materiál Nerezoceľ
Priemer kefy (mm) 40
Značka Lessmann
Type 414342

Čísla materiálu

Položka č. 3W673335
EAN 4017359007105
UBB 500581927950
UNSPSC 31171805
Číslo materiálu výrobcu 4000844899
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.