Odjehovací disky
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
Netkané brusivá
Odjehovací disky
6X540781
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
Roughening disc dm180xT8mm offset steel bore 22.23 mm PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6X540781
Hrúbka (mm)
8
Max. počet otáčok (1/min)
8500
Priemer kotúča (mm)
180
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka (mm)
8
Max. počet otáčok (1/min)
8500
Priemer kotúča (mm)
180
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6X540781
EAN
4015448408475
UBB
500582981626
UNSPSC
31191506
Číslo materiálu výrobcu
4000841322