text.skipToContent text.skipToNavigation

Roughening disc Cubitron™ II Flex Grind dm125xT3 mm granul. 36+ offset stainless


Flexibilný brúsny kotúč 3M™ Cubitron™ II je navrhnutý tak, aby vám pomohol brúsiť, tvarovať a brúsiť čo najrýchlejšie rôzne kovové materiály. Využíva presné tvarované zrno 3M, ktoré reže rýchlo a chladne, pričom stále ponúka zvýšenú flexibilitu. flexibilné brúsne kotúče Cubitron II poskytujú rýchlejší rez a menej ako polovičné opotrebenie v porovnaní s

Položka č. 6P328987
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 36
Model Cubitron II
Type 7100140057

Popis

Flexibilný brúsny kotúč 3M™ Cubitron™ II je navrhnutý tak, aby vám pomohol brúsiť, tvarovať a brúsiť čo najrýchlejšie rôzne kovové materiály. Využíva presné tvarované zrno 3M, ktoré reže rýchlo a chladne, pričom stále ponúka zvýšenú flexibilitu. flexibilné brúsne kotúče Cubitron II poskytujú rýchlejší rez a menej ako polovičné opotrebenie v porovnaní s naším ďalším najlepším flexibilným brúsnym kotúčom. Prvý flexibilný brúsny kotúč na svete s revolučným presným tvarovaným zrnom 3M - pokrokovou konštrukciou brúsiva s mikroreplikovanými tvarmi, ktoré prerežú kov, aby rezali rýchlejšie, vydržali dlhšie a pracovali chladnejšie ako bežné brúsivá.

Čísla materiálu

Položka č. 6P328987
UBB 500710760900
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 14443
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.