text.skipToContent text.skipToNavigation

Roughening disc Cubitron™ II Flex Grind dm115xT3 mm granul. 36+ offset stainless


Pružný brúsny kotúč 3M™ Cubitron™ II je navrhnutý tak, aby vám pomohol čo najrýchlejšie brúsiť, tvarovať a brúsiť rôzne kovové materiály. Využíva presné tvarované zrno 3M, ktoré reže rýchlo a chladne, pričom stále ponúka zvýšenú flexibilitu. flexibilné brúsne kotúče Cubitron II poskytujú rýchlejší rez a menej ako polovičné opotrebenie v porovnaní s naší

Položka č. 7R026144
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 36
Značka 3M
Model Cubitron II
Type 7100140056

Popis

Pružný brúsny kotúč 3M™ Cubitron™ II je navrhnutý tak, aby vám pomohol čo najrýchlejšie brúsiť, tvarovať a brúsiť rôzne kovové materiály. Využíva presné tvarované zrno 3M, ktoré reže rýchlo a chladne, pričom stále ponúka zvýšenú flexibilitu. flexibilné brúsne kotúče Cubitron II poskytujú rýchlejší rez a menej ako polovičné opotrebenie v porovnaní s naším ďalším najlepším flexibilným brúsnym kotúčom. Prvý flexibilný brúsny kotúč na svete s revolučným presným tvarovaným zrnom 3M - pokrokovou konštrukciou brúsiva s mikroreplikovanými tvarmi, ktoré prerežú kov, aby rezali rýchlejšie, vydržali dlhšie a pracovali chladnejšie ako bežné brúsivá.

Čísla materiálu

Položka č. 7R026144
UBB 500710760744
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 14440
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.