Regálové boxy pre skladovanie
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Skladovanie náradia
Skladovacie a regálové boxy
Regálové boxy pre skladovanie
2D303533
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
Rotating stackable container PP yellow L590xW380xH135 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2D303533
Farba
Yellow
Objem (ml)
18
S krycím vekom
Nie
Materiál
Plast
S rukoväťou
Nie
Stohovateľný
Áno
Povolené čisté zaťaženie (kg)
0.9
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Yellow
Objem (ml)
18
S krycím vekom
Nie
Materiál
Plast
S rukoväťou
Nie
Stohovateľný
Áno
Povolené čisté zaťaženie (kg)
0.9
Transparentné
Nie
So zámkom
Nie
Vnútorná šírka (mm)
295
Vnútorná výška (mm)
130
Vonkajšia šírka (mm)
380
Vonkajšia výška (mm)
135
Vonkajšia hĺbka (mm)
590
Vnútorná hĺbka (mm)
440
Značka
Fabory approved vendor
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2D303533
EAN
4053133004205
UBB
500581341285
UNSPSC
24102103
Číslo materiálu výrobcu
9000446962