Regálové boxy pre skladovanie
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Skladovanie náradia
Skladovacie a regálové boxy
Regálové boxy pre skladovanie
7E400071
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
Rotating stackable container PP red L590xW380xH202mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7E400071
Farba
Red
Objem (ml)
34
S krycím vekom
Nie
Materiál
Plast
S rukoväťou
Nie
Stohovateľný
Áno
Povolené čisté zaťaženie (kg)
1.3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Red
Objem (ml)
34
S krycím vekom
Nie
Materiál
Plast
S rukoväťou
Nie
Stohovateľný
Áno
Povolené čisté zaťaženie (kg)
1.3
Transparentné
Nie
So zámkom
Nie
Vnútorná šírka (mm)
295
Vnútorná výška (mm)
195
Vonkajšia šírka (mm)
380
Vonkajšia výška (mm)
202
Vonkajšia hĺbka (mm)
590
Vnútorná hĺbka (mm)
425
Značka
Fabory approved vendor
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7E400071
EAN
4053133004090
UBB
500583051999
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
K400/0 28400021