text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotačné kladivo Bosch GBH 8-45 DV 1500W

Artículo No. B4365.000.025
Šírka 116
Výška 310
Dĺžka (mm) 540
Menovitá spotreba energie (W) 1500
Hmotnosť stroja (kg) 8.9
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm) 125
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 12.5

Especificaciones

Šírka 116
Výška 310
Dĺžka (mm) 540
Menovitá spotreba energie (W) 1500
Hmotnosť stroja (kg) 8.9
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm) 125
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 12.5
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-max
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm) 45
Max. počet zdvihov (1/min) 2760
Voľnobežné otáčky (1/min) 305
Značka Bosch
Váha kusu (g) 13010
HS kód 84672199
Model GBH 8-45 DV
Type Rotary Hammer

Números de artículo

Artículo No. B4365.000.025
EAN 3165140542265
UBB 500614453214
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 0611265000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.