Upínacie popruhy
Všetky kategórie
Brands
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
Sťahovanie a pokrývanie
Ručné vozíky a káry
6H184385
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
Rope winch BHW-2600 rope dm 8 mm rope capacity 18 m with 18 m galv. rope PLANETA
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6H184385
Dizajn
Drôtený/lanový navijak
Vhodné pre
Drôt
Ochrana povrchu
Zinková
Typ pohonu
Ruka
Materiál
Iné
Ťahová sila (kN)
12
Vhodné pre priemer drôtu/článku reťaze (mm)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Drôtený/lanový navijak
Vhodné pre
Drôt
Ochrana povrchu
Zinková
Typ pohonu
Ruka
Materiál
Iné
Ťahová sila (kN)
12
Vhodné pre priemer drôtu/článku reťaze (mm)
8
Kapacita cievky (m)
18
S vedením drôtu/reťaze
Áno
S deformačnou hlavou
Nie
Značka
Planeta
Type
H30043
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6H184385
EAN
4250450418672
UBB
500582763412
UNSPSC
24101608
Číslo materiálu výrobcu
9113450092