Upínacie popruhy
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
Manipulácia s materiálom
Ručné vozíky
3W192492
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
Rope winch BHW-1800 rope dm 7 mm rope capacity 20 m with 20 m galv. rope PLANETA
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3W192492
Dizajn
Drôtený/lanový navijak
Vhodné pre
Drôt
Ochrana povrchu
Zinková
Typ pohonu
Ruka
Materiál
Iné
Ťahová sila (kN)
8.2
Vhodné pre priemer drôtu/článku reťaze (mm)
7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Drôtený/lanový navijak
Vhodné pre
Drôt
Ochrana povrchu
Zinková
Typ pohonu
Ruka
Materiál
Iné
Ťahová sila (kN)
8.2
Vhodné pre priemer drôtu/článku reťaze (mm)
7
Kapacita cievky (m)
20
S vedením drôtu/reťaze
Áno
S deformačnou hlavou
Nie
Type
H30042
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3W192492
EAN
4250450418665
UBB
500581917977
UNSPSC
24101608
Číslo materiálu výrobcu
9113450091