text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Promat Roller workbench PLUS 2.0 T Outer W1090xD500xH1055mm Drawer 7 30kg 500kg


so 7 zásuvkami - rukoväť - uložená na guľôčkových ložiskách, zásuvky vysúvateľné na teleskopických koľajničkách so 100 % výsuvom, každá s protišmykovou podložkou - automatické vysúvanie zásuviek - možnosť označenia zásuviek - robustný úložný povrch tvorený MDF doskou s hrúbkou 25 mm - deliaca súprava pre 4 zásuvky v cene - s centrálnym uzamykaním (vždy otvorená len jedna zásuvka) - 2 uzamykateľné priehradky s dvierkami (na rovnaký kľúč ako zásuvky) - uzamykateľné pomocou zabudovaného cylindrického zámku so 4 kľúčmi - kvalitné PVC kolieska Ø 127 mm - 2 pevné kolieska Ø 127 mm kolieska Ø 127 mm - 2 pevné a 2 otočné kolieska s brzdou - systém perforovaných stien na oboch stranách (9 x 9 mm) - pre jednoduchú inštaláciu príslušenstva - 2 držiaky na plechovky s otvormi na skrutkovače (sú súčasťou dodávky) - ochrana bočných hrán po celej dĺžke, ochrana hrán Rozmery celkovo zmontované s rukoväťou a kolieskami (š x h x v) 1090 x 500 x 1055 mm Rozmery len korpusu (š x h x v) 1042 x 459 x 885 mm Vnútorné rozmery zásuviek (š x h x v) 5 x 568 x 398 x 75 mm, vnútorné rozmery zásuviek (š x h x v) 2 x 568 x 398 x 154 mm Vonkajšie rozmery dvierok (š x v): 330 x 340 mm Nosnosť jednej zásuvky 30 kg / celková statická nosnosť 500 kg

Položka č. 3G227650
Značka Promat
HS kód
Ambalat la 1

Technické údaje

Značka Promat
HS kód

Popis

so 7 zásuvkami - rukoväť - uložená na guľôčkových ložiskách, zásuvky vysúvateľné na teleskopických koľajničkách so 100 % výsuvom, každá s protišmykovou podložkou - automatické vysúvanie zásuviek - možnosť označenia zásuviek - robustný úložný povrch tvorený MDF doskou s hrúbkou 25 mm - deliaca súprava pre 4 zásuvky v cene - s centrálnym uzamykaním (vždy otvorená len jedna zásuvka) - 2 uzamykateľné priehradky s dvierkami (na rovnaký kľúč ako zásuvky) - uzamykateľné pomocou zabudovaného cylindrického zámku so 4 kľúčmi - kvalitné PVC kolieska Ø 127 mm - 2 pevné kolieska Ø 127 mm kolieska Ø 127 mm - 2 pevné a 2 otočné kolieska s brzdou - systém perforovaných stien na oboch stranách (9 x 9 mm) - pre jednoduchú inštaláciu príslušenstva - 2 držiaky na plechovky s otvormi na skrutkovače (sú súčasťou dodávky) - ochrana bočných hrán po celej dĺžke, ochrana hrán Rozmery celkovo zmontované s rukoväťou a kolieskami (š x h x v) 1090 x 500 x 1055 mm Rozmery len korpusu (š x h x v) 1042 x 459 x 885 mm Vnútorné rozmery zásuviek (š x h x v) 5 x 568 x 398 x 75 mm, vnútorné rozmery zásuviek (š x h x v) 2 x 568 x 398 x 154 mm Vonkajšie rozmery dvierok (š x v): 330 x 340 mm Nosnosť jednej zásuvky 30 kg / celková statická nosnosť 500 kg

Čísla materiálu

Položka č. 3G227650
EAN 4015448928799
UBB 500729848217
UNSPSC 27110000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.