WW Grainger - 8797468033166
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
Prémiové systémy z nerezové oceli
Západky, háčky a krúžky
Roletové háky
54623
54623.100.001
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
Roletové oko Nerezoceľ A4 10MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Značka
Fabory
D1_MM
4.5
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
22.08
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
Fabory
D1_MM
4.5
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
22.08
Rozmery
A
30
B
35
D
10
D1
4.5
L (mm)
20
L1
22
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
54623.100.001
EAN
4043377306159
UBB
500616982756
UNSPSC
31162600
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní