text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!
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
Rohové spojky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
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
Vzduchotechnika
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Nábytkárske skrutky
Nábytkárske skrutky
Rohové spojky
14451
14451.070.050
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
Rohová skrutka s vnútorným šesťhranom Oceľ Pozinkované 7X50MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Typ č.
KOK
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
7 mm
Dĺžka
50 mm
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Typ č.
KOK
Rozmery
d1
7
d2
4.5
d3
7
D (mm)
7
Vrták ø
5
L (mm)
50
s
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
14451.070.050
EAN
8715492582874
UBB
950355969565
UNSPSC
31161714