Račňové kľúče
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
Račňové kľúče
4R678694
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
Rodac Super Mini račňový kľúč 1/4“ štvorhranný pohon 34Nm 260RPM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4R678694
Šírka
50
Výška
50
Dĺžka (mm)
130
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
260
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
50
Výška
50
Dĺžka (mm)
130
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
260
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
34
Maximálny uťahovací moment (Nm)
34
Ráčnový model
Áno
Požadovaný objem vzduchu
108
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4R678694
EAN
8717659233957
UBB
500632160197
UNSPSC
27111753
Číslo materiálu výrobcu
1013300A