text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Rodac rázový kľúč s dlhým hriadeľom 1„ štvorhran 2441Nm 1/2“ BSP 6000RPM


Položka č. RC766
Šírka 140
Výška 140
Dĺžka (mm) 492
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1 palec
Voľnobežné otáčky (1/min) 6000
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 140
Výška 140
Dĺžka (mm) 492
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1 palec
Voľnobežné otáčky (1/min) 6000
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 2441
Maximálny uťahovací moment (Nm) 2441
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 45
Požadovaný objem vzduchu 282
Váha kusu (g) 7.5
HS kód 84671900

Čísla materiálu

Položka č. RC766
EAN 8717659243031
UBB 500627694309
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu RC766
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.