Rázové uťahováky
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
Rázové uťahováky
1014400A
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
Rodac Rázová račňa 3/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1014400A
Šírka
58
Výška
28
Dĺžka (mm)
280
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
102
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
58
Výška
28
Dĺžka (mm)
280
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
102
Maximálny uťahovací moment (Nm)
102
Ráčnový model
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Váha kusu (g)
1100
HS kód
84671110
Type
Impact Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1014400A
EAN
8717659226225
UBB
500617128524
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
1014400A