text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac račňový kľúč 3/8„ štvorhran 34Nm 1/4“ BSP 260RPM


Položka č. 1014300A
Šírka 29
Výška 37
Dĺžka (mm) 130
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 260
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 29
Výška 37
Dĺžka (mm) 130
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 260
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 34
Maximálny uťahovací moment (Nm) 34
Ráčnový model Áno
Impulzný ovládač Áno
Požadovaný objem vzduchu 108
Váha kusu (g) 0.52
HS kód 84671110

Čísla materiálu

Položka č. 1014300A
EAN 8717659222616
UBB 500617267041
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu 1014300A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.