Račňové kľúče
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
Račňové kľúče
8T783047
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
Rodac račňový kľúč 3/8„ štvorhran 122Nm 1/4“ BSP 160RPM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8T783047
Šírka
41
Výška
53
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
160
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
122
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
41
Výška
53
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
160
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
122
Ráčnový model
Áno
Požadovaný objem vzduchu
105
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8T783047
EAN
8717659233759
UBB
500632160353
UNSPSC
27111753
Číslo materiálu výrobcu
1014100A