text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Hadica na stlačený vzduch 10 x 17 mm guma 16bar 50m


Položka č. 8C156541
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Vnútorný priemer (mm) 10
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
Materiál vnútornej steny NR (prírodný kaučuk)
Materiál vonkajšej steny NR (prírodný kaučuk)
Vhodné pre potraviny Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Vnútorný priemer (mm) 10
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
Materiál vnútornej steny NR (prírodný kaučuk)
Materiál vonkajšej steny NR (prírodný kaučuk)
Vhodné pre potraviny Nie
Farba vnútornej steny Iné
Statický drôt Nie
Menovitý priemer 3/8 palca (10)
Elektricky vodivá vnútorná stena Nie
Špirála Žiadne
Vonkajšia farba steny čierna
HS kód 84679200

Čísla materiálu

Položka č. 8C156541
EAN 8717659229080
UBB 500632178199
UNSPSC 27131613
Číslo materiálu výrobcu RR7015
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.