Automobilový priemysel a vozový park
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
Osvetlenie
Pracovné svetlá
1H180977
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
Rodac Nabíjateľná inšpekčná LED lampa s čelovkou 400lm
Pridať do katalógu
Položka č.
1H180977
S pripojovacím káblom a zástrčkou
Nie
Typ napätia
AC/DC
So spínačom
Áno
So zástrčkou CEE
Nie
Dobíjanie
Áno
Dĺžka (mm)
44.5
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
S pripojovacím káblom a zástrčkou
Nie
Typ napätia
AC/DC
So spínačom
Áno
So zástrčkou CEE
Nie
Dobíjanie
Áno
Dĺžka (mm)
44.5
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V)
230 - 230
S ochranným krytom
Nie
So zdrojom svetla
Áno
Vhodné pre počet svietidiel
12
Celková hmotnosť (g)
250
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
400
Farba svetla
Iné
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1H180977
EAN
8717659240818
UBB
500702628321
UNSPSC
25191700
Číslo materiálu výrobcu
RALA103