text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Mini račňa 3/8“ štvorhran 41Nm 200RPM


Položka č. 6R238970
Šírka 50
Výška 50
Dĺžka (mm) 196
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 200
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 50
Výška 50
Dĺžka (mm) 196
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 200
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 41
Maximálny uťahovací moment (Nm) 41
Ráčnový model Áno
Požadovaný objem vzduchu 114

Čísla materiálu

Položka č. 6R238970
EAN 8717659232615
UBB 500632159959
UNSPSC 27111753
Číslo materiálu výrobcu RC584
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.