Hadice a navijáky
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Hadice a navijáky
2K705692
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
Rodac Hadica na stlačený vzduch 8 x 15 mm gumová 16bar 50m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2K705692
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Vnútorný priemer (mm)
8
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
Materiál vnútornej steny
NR (prírodný kaučuk)
Materiál vonkajšej steny
NR (prírodný kaučuk)
Vhodné pre potraviny
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Vnútorný priemer (mm)
8
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
Materiál vnútornej steny
NR (prírodný kaučuk)
Materiál vonkajšej steny
NR (prírodný kaučuk)
Vhodné pre potraviny
Nie
Farba vnútornej steny
Iné
Statický drôt
Nie
Menovitý priemer
5/16 palca
Elektricky vodivá vnútorná stena
Nie
Špirála
Žiadne
Vonkajšia farba steny
čierna
HS kód
84679200
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2K705692
EAN
8717659229073
UBB
500632177936
UNSPSC
27131613
Číslo materiálu výrobcu
RR7014