Hadice a navijáky
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Hadice a navijáky
7L798796
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
Rodac Hadica na stlačený vzduch 8 x 14 mm Polyuretán 20-60bar 30 m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7L798796
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Vnútorný priemer (mm)
8
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Vhodné pre potraviny
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Vnútorný priemer (mm)
8
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Vhodné pre potraviny
Nie
Farba vnútornej steny
čierna
Statický drôt
Nie
Menovitý priemer
5/16 palca
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
60
Elektricky vodivá vnútorná stena
Nie
Špirála
Žiadne
Vonkajšia farba steny
Zelená
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7L798796
EAN
8717659192889
UBB
500632177514
UNSPSC
27131613
Číslo materiálu výrobcu
RR7002