Pieskovačky
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
Vzdušné pieskovačky
Pieskovačky
R5030.000.005
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
Rodac Brúska RC7240-Uhlová brúska
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
R5030.000.005
Šírka
65
Výška
150
Dĺžka (mm)
307
Rýchlosť otáčania (1/min)
4500
Hmotnosť stroja (kg)
2
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm)
178
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
65
Výška
150
Dĺžka (mm)
307
Rýchlosť otáčania (1/min)
4500
Hmotnosť stroja (kg)
2
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm)
178
Max. priemer kotúča (mm)
178
Vibrácie (m/s²)
2.5
Max. prevádzkový tlak (psi)
91.37
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu
170
Váha kusu (g)
1058
Type
Angle Sander
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
R5030.000.005
EAN
8717659199413
UBB
500570295849
UNSPSC
27112708
Číslo materiálu výrobcu
RC7240