Račňové kľúče
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
Račňové kľúče
6L650192
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
RODA RATCHET WRENCH 1/4 MINI
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6L650192
Šírka
50
Výška
50
Dĺžka (mm)
196
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
200
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
50
Výška
50
Dĺžka (mm)
196
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
200
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
41
Maximálny uťahovací moment (Nm)
41
Ráčnový model
Áno
Požadovaný objem vzduchu
114
Type
Ratchet Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6L650192
EAN
8717659232608
UBB
500632159793
UNSPSC
27111753
Číslo materiálu výrobcu
RC583