text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Ripca zmršťovacie rúrky 3,0-1,0 mm čierne 3:1 5m


Položka č. 6N154721
Farba čierna
Bezhalogénové Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm) 0.55
Typ Zmršťovacia
Dĺžka 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Bezhalogénové Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm) 0.55
Typ Zmršťovacia
Dĺžka 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 3
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm) 1
Transparentné Nie
Vytlačiteľné Nie
S vnútorným lepidlom Nie
Schválenie UL Áno
Značka Ripca

Čísla materiálu

Položka č. 6N154721
EAN 8712734142742
UBB 500640715040
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu HSB030010-5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.