Teplom zmršťovacie návlačky
Všetky kategórie
Brands
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
Montážne materiály a izolácia
Montážny materiál
Teplom zmršťovacie návlačky
3Q214588
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
Ripca zmršťovacie rúrky 25,4-12,7 mm modré 2:1 5m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3Q214588
Farba
Modrá
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
25.4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Modrá
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
25.4
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm)
12.7
Transparentné
Nie
Vytlačiteľné
Nie
S vnútorným lepidlom
Nie
Schválenie UL
Áno
Značka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3Q214588
EAN
8712734996604
UBB
500640722210
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
HSS254U-5