text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zmršťovacie rúrky 12,0-4,0 mm čierne 3:1 3m


Položka č. 1Q393194
Farba čierna
Bezhalogénové Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm) 0.7
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 3
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Bezhalogénové Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm) 0.7
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 3
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 12
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm) 4
Transparentné Nie
Vytlačiteľné Nie
S vnútorným lepidlom Nie
Schválenie UL Áno
Značka Ripca
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Položka č. 1Q393194
EAN 8712734109226
UBB 500640716030
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu HSB120040-3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.