text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zmršťovacie hadičky 9,0 - 3,0 mm žlté 5m


Položka č. 4D407417
Farba Yellow
Bezhalogénové Nie
Typ Zmršťovacia
Dĺžka 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 9
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Yellow
Bezhalogénové Nie
Typ Zmršťovacia
Dĺžka 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 9
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm) 3
Transparentné Nie
Vytlačiteľné Nie
S vnútorným lepidlom Áno
Schválenie UL Áno
Značka Ripca

Čísla materiálu

Položka č. 4D407417
EAN 8712734142933
UBB 500640732607
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu HSY090030-5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.