Remanufacturing Tools
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
Montážne materiály a izolácia
Montážny materiál
Teplom zmršťovacie návlačky
0J290864
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
Ripca zmršťovacie hadičky 3,2-1,6 mm čierne 2:1 15 m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0J290864
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm)
0.51
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
15
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm)
0.51
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
15
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
3.2
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm)
1.6
Transparentné
Nie
Vytlačiteľné
Nie
S vnútorným lepidlom
Nie
Schválenie UL
Áno
Značka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0J290864
EAN
8712734086374
UBB
500644362690
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
HSS32B-15