text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zmršťovacie hadičky 18,0-6,0 mm červené 3:1 3m


Položka č. 1V500496
Farba Red
Bezhalogénové Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm) 0.8
Typ Zmršťovacia
Dĺžka 3
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Red
Bezhalogénové Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm) 0.8
Typ Zmršťovacia
Dĺžka 3
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 18
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm) 6
Transparentné Nie
Vytlačiteľné Nie
S vnútorným lepidlom Nie
Schválenie UL Áno
Značka Ripca

Čísla materiálu

Položka č. 1V500496
EAN 8712734109301
UBB 500645488403
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu HSR180060-3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.